Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprint/Scan AlarmUP 2 Relais,Edelstahl 820 004-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint/Scan AlarmUP 2 Relais,Edelstahl 820 004-3
Fingerprint/Scan AlarmUP 2 Relais,Edelstahl 820 004-3
Artikel-Nr.:
     3517A-47450965
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     820 004-3
EAN/GTIN:
     k.A.

Fingerprint/Scan AlarmUP 2 Relais,Edelstahl 820 004-3

BIOKEY Gate New Line + IR-Keypad als Verwaltungsstation mit Alarm Funktion, UP, Edelstahl (mit Whitebox 2 Relais)
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Max. Anzahl der Personen:
150
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 614,79*
€ 712,85*
Frei Haus
ab € 617,41*
€ 719,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,85*
€ 848,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,12*
€ 839,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.