Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47451503
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20200AF01
EAN/GTIN:
     4001869347271
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AF01

Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1824*
€ 2,1824*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,19*
€ 2,19*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2614*
€ 2,2614*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 2,36*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 176,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1824*
€ 2,59706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 0,1693*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 0,2235*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0439*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0598*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0597*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0597*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0598*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0599*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0596*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0596*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0597*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0599*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0599*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0601*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0596*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.