Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Clixx 25 RAL 3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeldurchführung Clixx 25 RAL 3000
Artikel-Nr.:
     3517A-47455013
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101937
EAN/GTIN:
     4007686031560
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung

Kabeldurchführung Clixx 25 RAL 3000

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung ohne Gewinde eingerastet, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. CLIXX® kann in Gehäusen mit Wandstärken zwischen 0,8 und 3,5 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt, sicher abgedichtet und durch die innen liegenden Krallen dauerhaft zugentlastet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
ja
Dichtbereich:
9..17 mm
Für Wandstärke:
0,8..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,11*
€ 21,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,205*
€ 21,325*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,015*
€ 22,445*
€ 3,90*
ab € 17,28*
€ 23,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.