Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufsteck-Stromwandler 400A/5A 855-305/400-1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-305/400-1001 Stromtransformator Weiß 400 A
Wago 855-305/400-1001 Stromtransformator Weiß 400 A
Artikel-Nr.:
     3517A-47456049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/400-1001
EAN/GTIN:
     4050821749387
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 400A/5A 855-305/400-1001

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 10 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,20604*
€ 19,17604*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,13*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,0557*
€ 21,2448*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,74*
1
€ 3,90*
ab € 17,36*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493/000-001
ab € 227,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 140,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 260,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.