Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

App-Modul KNX 270017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
App-Modul KNX 270017
App-Modul KNX 270017
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-47464680
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     270017
EAN/GTIN:
     9120068258357
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle

App-Modul KNX 270017

product-info"
>

APPMODULE mit ekey bionyx connect

Mit dem APPMODULE lä
sst sich die Welt von ekey spielend leicht mit IoT und KNX verbinden. So lä
sst sich beispielsweise die Lieblingsplaylist beim Betreten des Hauses starten oder die KNX-Beleuchtung mit dem ekey Fingerprint steuern.

Entdecken Sie die Vorteile

Mit dem Fingerprint ins Smart Home

product-info"
>Mit ekey xLine, ekey sLine und ekey dLine startet die intelligente Gebä
udenutzung mit smarten Funktionen direkt beim Nachhausekommen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
12..24 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,34*
€ 451,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 382,49*
€ 451,11*
Frei Haus
ab € 383,46*
€ 455,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,23*
€ 481,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.