Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil CATANIA 8090 1m 62399741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil CATANIA 8090 1m 62399741
Alu-Profil CATANIA 8090 1m 62399741
Artikel-Nr.:
     3517A-47550063
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399741
EAN/GTIN:
     4021553071046
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Alu-Profil CATANIA 8090 1m 62399741

Hochwertiges Leuchtenprofil aus Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen mit sehr hohen Leistungen, indirekte Beleuchtung an der Profilrückseite möglich, die Abdeckung in drei Höhen montierbar (entblendet, bündig, 180°), erweitertes Zubehör für den Leuchtenbau erhältlich, Abmessungen (BxH): 80x90mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,92*
€ 66,46*
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 68,50*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,79*
€ 82,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399761
ab € 14,18*
Zubehör
Josef Barthelme
62399781
ab € 29,60*
Zubehör
Josef Barthelme
62398804
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.