Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331374//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331374//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331374//377
Artikel-Nr.:
     3517A-47552610
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331374//377
EAN/GTIN:
     4029299487596
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331374//377

Downlight der EDLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1130 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,27*
€ 408,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,64*
€ 409,53*
Frei Haus
ab € 344,87*
€ 413,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204426
ab € 14,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204164
ab € 40,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204421
ab € 42,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209010
ab € 63,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209013
ab € 42,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209016
ab € 49,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 79,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.