Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47556247 Herst.-Nr.: 02218 EAN/GTIN: 8012823356068 |
| |
|
| | |
| Verbindungsbrücke bl, für Typ 22.32 022.18 Verbindungsbrücke für Serie 22.32, Farbe blau, für max. 8 Geräte an den A1- oder A2-Klemmen, Imax.= 10 A. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kammbrücke | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,361* | € 3,251* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,26* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,29* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,43* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,60* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|