Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1W, 6A 38.51.0.125.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47557517
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385101250060
EAN/GTIN:
     8012823195476
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais

Koppelrelais 1W, 6A 38.51.0.125.0060

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 125 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 13,46*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 13,59*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,096*
€ 14,046*
10
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 14,62*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,046*
€ 16,71474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,256*
€ 15,77464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,096*
€ 14,39424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.