Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1S, 6A 34.51.7.005.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47557571
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170054310
EAN/GTIN:
     8012823217062
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1S, 6A 34.51.7.005.4310

Schmales Steck-/Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,9555*
€ 6,2055*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,21*
20
Frei Haus
ab € 5,148*
€ 6,428*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 6,51*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,2055*
€ 7,38455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9255*
€ 7,05135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9555*
€ 5,89705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,57*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,28*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,71*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,66*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,10*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,35*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.