Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1S, 2A 34.81.7.012.8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47557599
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170128240
EAN/GTIN:
     8012823351940
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Relais 1S, 2A 34.81.7.012.8240

Schmales Steck-/Printrelais, Halbleiterkontakt, Eingangsspannung: 12 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC max. Ausgangsdauerstrom: 2 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8..17 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 13,46*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 12,7335*
€ 13,8935*
20
Frei Haus
ab € 12,749*
€ 14,039*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 14,63*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,8935*
€ 16,53327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7335*
€ 15,15287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 277,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,54*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,68*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,803*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,09*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,90*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,45*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.