Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais-MasterTimer 1S, 2A 39.80.0.024.8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais-MasterTimer 1S, 2A 39.80.0.024.8240
Koppelrelais-MasterTimer 1S, 2A 39.80.0.024.8240
Artikel-Nr.:
     3517A-47557624
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     398000248240
EAN/GTIN:
     8012823393070
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Nachlauf-Relais

Koppelrelais-MasterTimer 1S, 2A 39.80.0.024.8240

Zeitrelais, Optokoppler-Kontakt für 2 A/230 V AC. 8 Zeitablauffunktionen und 4 Zeitbereiche bis 6 Stunden. Klemmen A1 oder A2 und 15+ sind brückbar. Umgebungstemperatur -20 bis +50° C. Ausgangssicherungsmodul für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar. Dieser Zeit-Koppelbaustein ist modular aufgebaut.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 27,502*
€ 34,062*
10
Frei Haus
ab € 27,585*
€ 34,405*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,34*
€ 36,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 36,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,062*
€ 40,53378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,812*
€ 37,85628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,502*
€ 32,72738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.