Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.20.7.006.8240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.20.7.006.8240
Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.20.7.006.8240
Artikel-Nr.:
     3517A-47557661
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     392070068240
EAN/GTIN:
     8012823393155
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.20.7.006.8240

Koppelrelais mit blauer Fassung, Optokoppler als Schaltkontakt, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Die Klemmen A1 oder A2, BB und 13+ sind brückbar. Umgebungstemperatur -20 bis +55° C. Spannungsfestigkeit zwischen Steuer- und Lastkreis 2,5 kV. Ausführung: LED und EMV-Entstörung. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6 V
Ausgangsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 265,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,95*
€ 266,16*
Frei Haus
ab € 216,36*
€ 268,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,52*
€ 315,9688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,51*
€ 310,0069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,62*
€ 274,4378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,30*
€ 270,487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,89*
€ 253,3391
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.