Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Modul 28-60VAC/DC 99.80.0.060.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47558362
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980006009
EAN/GTIN:
     8012823105222
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais

RC-Modul 28-60VAC/DC 99.80.0.060.09

Steckmodul, RC-Glied, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei DC:
28..60 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 3,99*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,982*
€ 4,122*
10
€ 3,90*
ab € 3,073*
€ 4,253*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,912*
€ 4,65528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.