| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47558688 Herst.-Nr.: 553291100090 EAN/GTIN: 8012823335766 |
| |
|
| | |
| Relais 2W, 10A 55.32.9.110.0090 Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: LED, Freilaufdiode (+ an Klemme A1) und feststellbare Prüftaste. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,64* | € 9,82* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,878* | € 10,128* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,198* | € 10,498* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,74* | € 10,98* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,15* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|