Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 4W, 12A 56.34.9.220.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47558859
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563492200040
EAN/GTIN:
     8012823324166
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 4W, 12A 56.34.9.220.0040

Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 220 V DC, 1,3 W, 44000 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,067*
€ 18,967*
10
Frei Haus
ab € 17,775*
€ 19,755*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 19,98*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 20,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 18,58*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,967*
€ 22,57073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,657*
€ 22,20183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,067*
€ 20,30973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9614
ab € 1,63*
Zubehör
Finder
96040
ab € 4,42*
Zubehör
Finder
96740
ab € 4,981*
Zubehör
Finder
9604
ab € 4,13*
Zubehör
Finder
9674
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.