Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Area Scan Kamera 20.0MP Schwarzweiß STC-MBS2041POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47561629
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBS2041POE
EAN/GTIN:
     4549734548519
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Area Scan Kamera 20.0MP Schwarzweiß STC-MBS2041POE

GigE Vision Area Scan Kamera, 20,0 MP, Schwarzweiß, CMOS Sony IMX183, 1'', 2,4 µm, 5,6 Bilder pro Sekunde, Rollverschluss, C-Halterung, ummantelt,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
50,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.062,87*
€ 1.155,50*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,48*
€ 1.156,41*
Frei Haus
ab € 1.070,11*
€ 1.166,20*
Frei Haus
ab € 1.169,83*
€ 1.309,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,50*
€ 1.375,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,25*
€ 1.322,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,92*
€ 1.293,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,87*
€ 1.264,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 3M
ab € 232,93*
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 5M
ab € 271,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.