Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhänger VLTHST SW #0207943SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhänger VLTHST SW #0207943SW
Aufhänger VLTHST SW #0207943SW
Artikel-Nr.:
     3517A-47565391
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207943SW
EAN/GTIN:
     4029299484458
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Tragschiene Lichtbandsystem
seilabhängung

Aufhänger VLTHST SW #0207943SW

Seilpendel Systemdecken mit T 24-26mm, max 10kg, 1,5m, 1 Stk
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,09*
€ 17,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 17,83*
€ 3,90*
ab € 13,71*
€ 20,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.