Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektoreinsatz 350 m 38Gr 12924384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47566264
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12924384
EAN/GTIN:
     4251433936268

LED-Reflektoreinsatz 350 m 38Gr 12924384

LED-Reflektoreinsatz MR16, 6 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.500 K, Abstrahlwinkel: 38°, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,73*
€ 31,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 31,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 32,97*
€ 3,90*
ab € 25,74*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 122,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 103,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.