| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47568145 Herst.-Nr.: 143-113-140 EAN/GTIN: 4053802066879 |
|
|
| | |
| Vorsatz alu/ws-go 143-113-140 Einbaugehäuse für Ø 81 mm rund, starr für Deckenstärken bis 30 mm, Deckenausschnitt Ø 68 mm Einbautiefe 7 W, 80 mm / 13 W, 110 mm, Gehäusefarbe weiß-gold Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | nein | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Mit Betriebsgeräteraum: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,34* | € 19,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,14* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|