Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K weiß, DIM 137-001-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K weiß, DIM 137-001-124
Artikel-Nr.:
     3517A-47568172
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     137-001-124
EAN/GTIN:
     4022305179829
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K weiß, DIM 137-001-124

Insektendichter Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil in den Abmessungen 600 x 445 x 32 mm (LxBxH) mit LEO Lichtleittechnologie zur bildschirmgerechten Arbeitsplatzbeleuchtung und transparenter Optik im ausgeschalteten Zustand. Seitliche Lichteinspeisung der lichtleitenden Optik mit Low-Power-LEDs. Direkter Lichtanteil 61 %, indirekter Lichtanteil 39 %.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 848,11*
€ 950,40*
Frei Haus
ab € 858,20*
€ 959,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,40*
€ 1.130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,95*
€ 1.129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,80*
€ 1.035,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,11*
€ 1.009,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.