Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Gateway VBG-EP1-KE5-DMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Gateway VBG-EP1-KE5-DMD
AS-Interface Gateway VBG-EP1-KE5-DMD
Artikel-Nr.:
     3517A-47568893
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     322553
EAN/GTIN:
     4050143517336
Suchbegriffe:
AS-i-Gateway
ASI-Gateway
SAI-Gateway
Profibus Gateway

AS-Interface Gateway VBG-EP1-KE5-DMD

PROFINET-/EtherNet/IP-Gateway für 2 AS-Interface-Netzwerke, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Erdschlussüberwachung: integriert, Schutzart: IP20 (Herstellererklärung), Schutzart: EN 60529:2000
Weitere Informationen:
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, profinet gateway
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 683,90*
€ 737,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 691,30*
€ 745,06*
Frei Haus
ab € 694,90*
€ 752,45*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 749,47*
€ 831,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,06*
€ 886,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.