Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsleuchte silber 4000K, si 155-2525-235-204-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsleuchte silber 4000K, si 155-2525-235-204-E
Artikel-Nr.:
     3517A-47569090
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     155-2525-235-204-E
EAN/GTIN:
     4053802231529
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Erweiterungsleuchte silber 4000K, si 155-2525-235-204-E

Strada, Die leuchtende Röhre - zeitloses Design - stark, effizient und langlebig, Technische Perfektion ist bei STRADA eine runde Sache. Mit einem Ausstrahlwinkel von 270° und einer absolut gleichmäßigen Lichtverteilung erhellt die Pendelleuchte jeden Allgemeinbereich - sowohl Nutzfläche als auch die Vertikalebene.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 748,46*
€ 860,48*
Frei Haus
ab € 760,02*
€ 869,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,48*
€ 1.023,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,02*
€ 1.023,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,52*
€ 991,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,46*
€ 890,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.