Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K, ws 155-1125-235-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K, ws 155-1125-235-103
Artikel-Nr.:
     3517A-47569847
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     155-1125-235-103
EAN/GTIN:
     4053802062185
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K, ws 155-1125-235-103

Strada Pendelleuchtensystem, schlanke, elegante Bauform. Nur 75 mm Durchmesser mit integrierter Lichttechnik. Sehr einfache Montage. Mit Grund- und Erweiterungsleuchten lassen sich komplette Lichtbandkonfigurationen erstellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 443,39*
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 447,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.