Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 4000K 151-103-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 4000K 151-103-204
Artikel-Nr.:
     3517A-47569875
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     151-103-204
EAN/GTIN:
     4053802071842
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 4000K 151-103-204

S55 Wandleuchte direkter und indirekter Lichtanteil, Kompakte Bauform, integrierte Vorschaltgeräte, einfache Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 441,39*
€ 519,95*
Frei Haus
ab € 446,41*
€ 524,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.