Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- PG-36-MS 61803829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG36, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803829
90° Schlauchverschraubung, PG36, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803829
Artikel-Nr.:
     3517A-47651042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803829
EAN/GTIN:
     4044776885542
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- PG-36-MS 61803829

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° PG 36 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 36
Passend für Schutzschlauchgröße: 1.25
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 51,425*
€ 64,135*
2
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 66,81*
1
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 69,28*
2
€ 5,95*
ab € 79,56705*
€ 96,59705*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,135*
€ 76,32065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,075*
€ 71,48925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,015*
€ 69,03785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,425*
€ 61,19575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 128,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.