Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 3000K EQL B 830 HFIX L2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EQL B 830 HFIX L2000 Balken für LED-Lichtlinie 34,2W DALI
EQL B 830 HFIX L2000 Balken für LED-Lichtlinie 34,2W DALI
Artikel-Nr.:
     3517A-47653375
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631943
EAN/GTIN:
     9010299053763
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led

Balken für LED-Lichtlinie 3000K EQL B 830 HFIX L2000

Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline. DALI dimmbarLED-Treiber. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: geräteträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,70*
€ 288,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,53*
€ 289,31*
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 291,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.