Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2 27560924/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2 27560924/2000
Artikel-Nr.:
     3517A-47653582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27560924/2000
EAN/GTIN:
     4044776762690
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HITRONIC FIRE 24E 9/125 OS2 27560924/2000

LWL-Kabel HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 2000 M
GOF
24x OS2
feste Verlegung
Glasgarne
Halogenfreie Mischung
schwarz
Anwendungsgebiete: In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw Umfeld mit hohen Temperaturen
Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen
Im Innen- und Außenbereich
Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche
Nutzen: Zusätzliche Ummantelung schützt die Fasern für den Einsatz in rauen Umgebungen
UV-beständiglängs- und querwasserdicht
Geeignet für den Berg- und Tunnelbau
Isolationserhalt im Brandfall nach IEC 60331-25
Stahlwellenmantel bietet ausgezeichneten Schutz gegen hohe mechanische Belastung und Nagetiere
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.385,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 4,19267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.426,90*
€ 10.028,011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.417,34*
€ 10.016,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.393,34*
€ 9.988,0746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.385,34*
€ 9.978,5546
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.