Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneingießtopf SNS RC07 BE #7190800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47653997
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7190800
EAN/GTIN:
     4018242424399
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Betoneingießtopf SNS RC07 BE #7190800

Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
599 mm
Breite:
399 mm
Höhe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 75,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,19*
€ 75,56*
€ 5,95*
ab € 61,94*
€ 78,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,69*
€ 79,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,18*
€ 80,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.