Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47654185 Herst.-Nr.: 2683910000 EAN/GTIN: 4050118702026 |
| |
|
| | |
| Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 9 EMPTY Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 447 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,36* | € 33,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,38* | € 34,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,24* | € 34,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,12* | € 34,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,55* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|