Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1-polig G-1L-106/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 1-polig G-1L-106/16
Phasenschiene 1-polig G-1L-106/16
Artikel-Nr.:
     3517A-47654922
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657780000
EAN/GTIN:
     4050118672749
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 1-polig G-1L-106/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 8,726*
€ 12,376*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,72*
€ 12,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,643*
€ 12,501*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 8,916*
€ 12,636*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,30*
€ 13,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5772*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,5557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.