Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2-polig G-2L-210/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 2-polig G-2L-210/16
Phasenschiene 2-polig G-2L-210/16
Artikel-Nr.:
     3517A-47654940
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658120000
EAN/GTIN:
     4050118672404
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 2-polig G-2L-210/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, kammschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 20,1025*
€ 20,1025*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 15,02*
€ 20,78*
13 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 16,158*
€ 22,038*
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 16,472*
€ 22,462*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,9115*
€ 22,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 83,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2658990000
ab € 2,776*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 3,5672*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 13,73712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.