Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene für Stativ 1 Strahler 90-0005-0022.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteschiene für Stativ 1 Strahler 90-0005-0022.1
Halteschiene für Stativ 1 Strahler 90-0005-0022.1
Artikel-Nr.:
     3517A-47657902
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     90-0005-0022.1
EAN/GTIN:
     4017506079450

Halteschiene für Stativ 1 Strahler 90-0005-0022.1

1-fach Halteschiene, für Stativ- und Wandmontage, Stahl,pulverbeschichtet, anthrazit metallic
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
215 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 14,08*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 15,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 15,25*
€ 3,90*
ab € 12,04*
€ 17,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.