Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Leitungseinführung 8-15mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-47658073
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0009
EAN/GTIN:
     4250217401060
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-e Leitungseinführung 8-15mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0009

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M25
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +70°C
Klemmbereich: 8mm bis 17mm
Gewindelänge: 8mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,89999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,70*
€ 104,90*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,79*
€ 105,02*
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 108,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,21*
€ 109,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,90*
€ 124,831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,57*
€ 122,0583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,89*
€ 116,4891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,70*
€ 97,223
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.