Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Leitungseinführung 39-48mm, L= 16mm GHG 960 1955 R0128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-i Leitungseinführung 39-48mm, L= 16mm GHG 960 1955 R0128
Ex-i Leitungseinführung 39-48mm, L= 16mm GHG 960 1955 R0128
Artikel-Nr.:
     3517A-47658091
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0128
EAN/GTIN:
     4250217404030
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-i Leitungseinführung 39-48mm, L= 16mm GHG 960 1955 R0128

Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM63, Klemmbereich 27 - 48 mm, Gewindelänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 70°C, BE=5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
74,79999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29..48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg63
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 58,08*
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 58,20*
5
Frei Haus
ab € 47,528*
€ 58,658*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 49,38*
€ 60,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,18*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,2116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 290,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.