Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 3 max.630A ZXM2027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47659045
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042322R9999
EAN/GTIN:
     4011617423225
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 3 max.630A ZXM2027

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 684 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
684 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,20*
€ 87,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,88*
€ 88,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,10*
€ 89,82*
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 92,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,61*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.