| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47659072 Herst.-Nr.: 2CPX041528R9999 EAN/GTIN: 4011617415282 |
| |
|
| | |
| CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.320A ZXM1052 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 298 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 320 A | Ausführung: | flach | Länge: | 298 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 20 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,82* | € 12,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,97* | € 12,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,78* | € 13,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 14,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,04* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|