Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06274187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06274187
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06274187
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47659134
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     06274187
EAN/GTIN:
     8021944109330
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06274187

LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV- Strahlen und Hitze geschützt. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzepiert wurden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 566,25*
€ 647,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,68*
€ 647,96*
Frei Haus
ab € 568,08*
€ 653,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,13*
€ 752,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,34*
€ 723,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,25*
€ 673,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.