Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.250A ZXM2049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042461R9999 Sammelschiene 954 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042461R9999 Sammelschiene 954 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-47659153
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042461R9999
EAN/GTIN:
     4011617424611
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.250A ZXM2049

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 954 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
954 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 26,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,63*
€ 27,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,46*
€ 29,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.