Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.320A ZXM2058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042468R9999 Sammelschiene 195 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042468R9999 Sammelschiene 195 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-47659162
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042468R9999
EAN/GTIN:
     4011617424680
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.320A ZXM2058

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 195 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
195 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 12,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 12,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,66*
€ 3,90*
ab € 9,74*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.