Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.630A ZXM2076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Cu-Schiene 30x10mm ZXM2076 L:195mm 2CPX042483R9999
Striebel Cu-Schiene 30x10mm ZXM2076 L:195mm 2CPX042483R9999
Artikel-Nr.:
     3517A-47659180
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042483R9999
EAN/GTIN:
     4011617424833
Suchbegriffe:
Kupferschiene
striebel&john kupferschiene
10x15mm kupferschiene

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 1 max.630A ZXM2076

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 195 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
195 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,26*
€ 34,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,17*
€ 37,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,64*
€ 37,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,96*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.