Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.630A ZXM2086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042492R9999 Sammelschiene 1201 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042492R9999 Sammelschiene 1201 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-47659199
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042492R9999
EAN/GTIN:
     4011617424925
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.630A ZXM2086

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1201 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1201 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,74*
€ 156,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 161,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,39*
€ 164,21*
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 168,17*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,33*
€ 172,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.