Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Blende 3VL Schalter 3VL4 8PQ2025-6BA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, rechteckig, Stahlblech, (B x H x T) 600 x 250 x 10 mm, lichtgrau, 8PQ202
Blende, rechteckig, Stahlblech, (B x H x T) 600 x 250 x 10 mm, lichtgrau, 8PQ202
Artikel-Nr.:
     3517A-47660657
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20256BA11
EAN/GTIN:
     4042948173176
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

SIVACON S4 Blende 3VL Schalter 3VL4 8PQ2025-6BA11

SIVACON S4 Blende 3VL4 bis 400A 3/4-polig, Einschub H: 250mm B: 600mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,00*
€ 53,81*
€ 6,90*
ab € 41,23*
€ 53,92*
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 55,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ2000-0BA08
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.