Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil schwarz 078 L75 E 13LV 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil schwarz 078 L75 E 13LV 05
Artikel-Nr.:
     3517A-47661727
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8455900
EAN/GTIN:
     4018242941476
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil schwarz 078 L75 E 13LV 05

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
737 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,70*
€ 19,60*
€ 3,90*
ab € 15,53*
€ 22,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8425300
ab € 2,05*
Zubehör
TRILUX
8425200
ab € 9,55*
Zubehör
TRILUX
8481100
ab € 5,40*
Zubehör
TRILUX
8480200
ab € 2,54*
Zubehör
TRILUX
8483100
ab € 7,18*
Zubehör
TRILUX
8482800
ab € 4,24*
Zubehör
TRILUX
8424000
ab € 1,43*
Zubehör
TRILUX
9243100
ab € 3,16*
Zubehör
TRILUX
8487900
ab € 9,01*
Zubehör
TRILUX
8544600
ab € 38,54*
Zubehör
TRILUX
8424600
ab € 18,00*
Zubehör
TRILUX
8424800
ab € 28,05*
Zubehör
TRILUX
8425000
ab € 22,30*
Zubehör
TRILUX
8424400
ab € 16,59*
Zubehör
TRILUX
8487000
ab € 23,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.