Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47666100 Herst.-Nr.: 4058075647282 EAN/GTIN: 4058075647282 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K, m. Sensor, sw SFBLKH25010W4000KSBK Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz und Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Stoßfestigkeit: IK10. Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Schutzart: IP65. Lichtstrom: bis zu 800 lm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 80 lm/W. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,90* | € 51,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,76* | € 62,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,48* | € 64,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,80* | € 65,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,45* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|