Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILA-XHI01-S-#199324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-47666272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199324
EAN/GTIN:
     4015081974085
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILA-XHI01-S-#199324

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, seitliche Hilfsschalter, Seitenanbau, 1 Pol, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer:, Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILA -PI, DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILMP20 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,99*
€ 11,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 12,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 13,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,93*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,77*
Zubehör
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,20*
Zubehör
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,23*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,64*
Zubehör
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,22*
Zubehör
Eaton
199650 DILM12-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,77*
Zubehör
Eaton
199654 DILM15-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,87*
Zubehör
Eaton
199656 DILM15-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
199251 DILM15-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
199236 DILM9-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,15*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,73*
Zubehör
Eaton
199232 DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.