| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47666796 Herst.-Nr.: SSD1D520BDC1 EAN/GTIN: 3606489807757 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais Hutschiene E:4-32VDC SSD1D520BDC1 Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 1-150VDC ausgelegt und es können 20 A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC. Das Schaltverhalten ist gleichspannungsschaltend. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 1 | Nullpunktschaltend: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,55* | € 66,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,69* | € 66,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,16* | € 67,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,98* | € 68,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,44* | € 69,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|