Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208084
LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208084
Artikel-Nr.:
     3517A-47666902
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208084
EAN/GTIN:
     4063151277116
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter

LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208084

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 2,99*
€ 3,16*
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 3,26*
Lager 3517
6
€ 5,00*
ab € 3,13667*
€ 3,29667*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 3,41*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,29667*
€ 3,92304
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,25667*
€ 3,87544
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,22667*
€ 3,83974
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17667*
€ 3,78024
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,13667*
€ 3,73264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,78002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.