Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter H 65kA 480 V 3p 3VA6580-6HN36-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-47668225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA65806HN362AA0
EAN/GTIN:
     4042949441250
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig

Leistungsschalter H 65kA 480 V 3p 3VA6580-6HN36-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz, 100% rated Ir=315A ...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=10 x In beidseitig Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..8000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.916,01*
€ 4.127,22*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.913,42*
€ 4.128,14*
Frei Haus
ab € 3.955,00*
€ 4.167,17*
€ 5,95*
ab € 4.195,87*
€ 4.414,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.127,22*
€ 4.911,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.083,99*
€ 4.859,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.967,69*
€ 4.721,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.916,01*
€ 4.660,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.