Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47669658 Herst.-Nr.: 3VA92780CC20 EAN/GTIN: 4042949018940 |
|
|
| | |
| Bedieneinheit Bowdenzug 1,2m (48) 3VA9278-0CC20 Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Bowdenzug einzeln Länge 1,2 m (48) Zubehör für: 3VA51/52, 3VA61/62 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,20* | € 164,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,12* | € 164,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,53* | € 170,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,38* | € 196,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 167,80* | € 205,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|